SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1CW32G-500
MY1C, mechanische koppelstangloze cilinder, nokvolgergeleiding zonder slaglengte-instelling
Zie technische informatieReferenties
Rubix:05299605

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1CW32G-500
Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met koppeling omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden gekozen op basis van de toepassing. MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.
Sterke punten
zonder slaglengte-instellingseenheid Mechanische koppelingscilinder zonder stang met nokvolgergeleiding Boringmaten: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Slaglengtes van 100 mm tot 2000 mm, afhankelijk van de boringmaat Met één of twee slaglengte-instellers, met of zonder schokdempers Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc zuigerstangloze cilinder my1cw32g-500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.114,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.348,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen