SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C63TFG-1600

MY1C, mechanische koppelstangloze cilinder, nokvolgergeleiding zonder slaglengte-instelling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1C63TFG-1600
Rubix:A0727173
Fabrikant:MY1C63TFG-1600
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C63TFG-1600

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1600 mm
Diameter zuiger63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C63TFG-1600


Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met koppeling omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden gekozen op basis van de toepassing. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.

Sterke punten

Zonder slagverstelinrichting Mechanische koppelingscilinder zonder stang met nokvolgergeleiding Boringmaten: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Slaglengtes van 100 mm tot 2000 mm, afhankelijk van de boringgrootte Met één of twee slagregelaars, met of zonder schokdempers Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1600 mm
Diameter zuiger63 mm
€ 2.563,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3.102,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen