SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1H16-250

MY1H, mechanische koppelstangloze cilinder, hoge precisiegeleider zonder slaglengte-instelling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1H16-250
Rubix:A0727096
Fabrikant:MY1H16-250
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1H16-250

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder250 mm
Diameter zuiger16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1H16-250


Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met koppeling omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden gekozen op basis van de toepassing. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.

Sterke punten

Zonder slagverstelinrichting Mechanische koppelingscilinder zonder stang met zeer nauwkeurige geleiding Boringmaten: 16, 20 (mm) Slaglengtes van 50 mm tot 1000 mm, afhankelijk van de boringmaat Met één of twee slagverstellers, met of zonder schokdempers Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder250 mm
Diameter zuiger16 mm
€ 765,88 excl. BTW
/ stuk
€ 926,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen