SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C16G-1800

MY2C, mechanische koppelstangloze cilinder, nokvolgergeleiding, zonder slagverstelinrichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY2C16G-1800
Rubix:05266680
Fabrikant:MY2C16G-1800
SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C16G-1800

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1800 mm
Diameter zuiger16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY2C16G-1800


Boring: 16, 25, 40 mm Gecentraliseerde leidingen Geschikt voor automatische schakelaars Eenvoudige vervanging van cilinderlichaam.

Sterke punten

Zonder slagverstelinrichting Mechanisch gekoppelde stangloze cilinder Volgersgeleiding Type boring (mm): 16, 25, 40 Schroefdraadtypes: M, Rc, NPT, G Maximale standaard slag: 2000 mm Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1800 mm
Diameter zuiger16 mm
€ 813,06 excl. BTW
/ stuk
€ 983,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen