SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3A16-900

MY3A/B, mechanische koppelstangloze cilinder, basistype, zonder slagverstelinrichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY3A16-900
Rubix:A0729009
Fabrikant:MY3A16-900
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3A16-900

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder900 mm
Diameter zuiger16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3A16-900


De mechanisch gekoppelde stangloze cilinderserie MY3 biedt hoge functionaliteit met een beperkte hoogte en lengte. De unieke vorm van de zuiger maakt een beperking van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, het dempingsmechanisme en het positioneringsmechanisme. Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering.

Sterke punten

zonder slagverstelinrichting Basis kort type (rubberen bumper) en basis standaardtype (luchtkussen) Toepasselijke boringmaten: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm en 63 mm Eenvoudige aansluiting met externe geleiding. Verticale en laterale montage is mogelijk. Hoge functionaliteit met verminderde hoogte en lengte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder900 mm
Diameter zuiger16 mm
€ 227,14 excl. BTW
/ stuk
€ 274,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen