SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3A40TF-2000
MY3A/B, mechanische koppelstangloze cilinder, basistype, zonder slagverstelinrichting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY3A40TF-2000
Rubix:A0729047
Fabrikant:MY3A40TF-2000

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 2000 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3A40TF-2000
De mechanisch gekoppelde stangloze cilinderserie MY3 biedt hoge functionaliteit met een beperkte hoogte en lengte. De unieke vorm van de zuiger maakt een beperking van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, het dempingsmechanisme en het positioneringsmechanisme. Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering.
Sterke punten
zonder slagverstelinrichting Basis kort type (rubberen bumper) en basis standaardtype (luchtkussen) Toepasselijke boringmaten: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm en 63 mm Eenvoudige aansluiting met externe geleiding. Verticale en laterale montage is mogelijk. Hoge functionaliteit met verminderde hoogte en lengte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 2000 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 788,94 excl. BTW
/ stuk
€ 954,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen