SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3B63TF-1800

MY3A/B, mechanische koppelstangloze cilinder, basistype, zonder slagverstelinrichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY3B63TF-1800
Rubix:A0728997
Fabrikant:MY3B63TF-1800
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3B63TF-1800

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1800 mm
Diameter zuiger63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3B63TF-1800


De mechanisch gekoppelde stangloze cilinderserie MY3 biedt hoge functionaliteit met een beperkte hoogte en lengte. De unieke vorm van de zuiger maakt een beperking van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, het dempingsmechanisme en het positioneringsmechanisme. Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering.

Sterke punten

zonder slagverstelinrichting Basis kort type (rubberen bumper) en basis standaardtype (luchtkussen) Toepasselijke boringmaten: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm en 63 mm Eenvoudige aansluiting met externe geleiding. Verticale en laterale montage is mogelijk. Hoge functionaliteit met verminderde hoogte en lengte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder1800 mm
Diameter zuiger63 mm
€ 1.479,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.789,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen