SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY3M25TF-700
MY3M, mechanische koppelstangloze cilinder, glijlager type, zonder slagverstelinrichting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY3M25TF-700
Rubix:05267010
Fabrikant:MY3M25TF-700

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY3M25TF-700
De mechanisch gekoppelde stangloze cilinderserie MY3 biedt een hoge functionaliteit met een verminderde hoogte en lengte. De uniek ontworpen zuigervorm maakt een vermindering van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, het dempingsmechanisme en het positioneringsmechanisme. Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering.
Sterke punten
Zonder slagverstelinrichting Werkstukken kunnen rechtstreeks op de werktafel worden geladen dankzij de geïntegreerde glijlagergeleiding. Ook het laadvermogen is verbeterd in vergelijking met MY3A en MY3B. De unieke ovale zuiger maakt een vermindering van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, het kussenmechanisme en het positioneringsmechanisme.Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering. Totale lengte (Z) verminderd met maximaal 104 mm. (Ø63). Totale hoogte (H) verminderd met maximaal 28%. Ø63). Totaalgewicht verminderd met maximaal 50%. (Ø16)>/li>Optie voor Rc-, G- of NPT-type poortschroefdraad. (Ø25 tot Ø63)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,06 excl. BTW
/ stuk
€ 726,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen