FLENDER N-EUPEX B125 NB COMPLEET KOPPELING T1+T4 ONGEBOORD
N-EUPEX Stiftkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties

Documenten
Productdetails : FLENDER N-EUPEX B125 NB COMPLEET KOPPELING T1+T4 ONGEBOORD
Dankzij hun torsieflexibiliteit kunnen N-EUPEX®-koppelingen kritieke torsietrillingen zodanig wegleiden van het werkgebied van mechanische apparatuur dat er geen negatieve effecten op de aandrijflijn te verwachten zijn. N-EUPEX koppelingen zijn gemaakt van hoogwaardig gietijzer. De flexibele elementen van synthetisch rubber (Buna-N) zijn verkrijgbaar in verschillende hardheidsgraden voor vele toepassingen. Metalen pennen en flexibele elementen zijn zo ontworpen dat er geen slijtage optreedt als ze goed zijn gemonteerd.
Sterke punten
- Faalveilig voor maximale bedrijfszekerheid
- Driedelig type geschikt voor plug-in montage en vereenvoudigde vervanging van elementen
- Keuze uit elastomeerhardheden voor verschillende toepassingen
- Geschikt voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar; gecertificeerd volgens 2014/34/EU (ATEX)
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 125 |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Kleur | zwart |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84836020 |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden