Referenties
KTR:ROTEX 42 AL-D 1a L=50 1.0 48H7
Rubix:01082883
Fabrikant:20426104800

Productdetails : KTR ROTEX 42 ALU NAAF 1.0 48MM MODEL 1A
De ROTEX AL-D-naaf is een aluminium (AL) onderdeel van de kaakkoppeling van KTR, bedoeld voor torsiekoppelingen die trillingen en uitlijningsfouten in asverbindingen absorberen, in een bepaalde maat (bijv. ROTEX 19, 24).
Sterke punten
Compact, lichtgewicht, met een laag traagheidsmoment, geschikt voor algemeen gebruik in de werktuigbouwkunde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | rotex |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 42 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,85 excl. BTW
/ stuk
€ 83,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen