Referenties
SMC:SY30M-1-11A2-C8
Rubix:A0262301

Documenten
Productdetails : SMC SUP/EXH BLOCK FOR SUB D SY30M-1-11A2-C8
SMC heeft de prestaties en betrouwbaarheid van het product verbeterd met de opnieuw ontworpen SY-serie kleppen. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar de doorstroming is met wel 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde filter in de stuurklep voorkomt problemen door vreemde voorwerpen. Door gebruik te maken van H-NBR-afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn zij-, boven- en onderpoort-/pijprichtingen beschikbaar voor een flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poorten in het huis of op de basis gemonteerd, en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 159 g |
| Type | toevoer/afvoer blok |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,37 excl. BTW
/ stuk
€ 54,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen