FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE 551369
Nabijheidssensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE
Rubix:05119148
Fabrikant:551369
EAN:4052568094713

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE 551369
Magnetische Reed cilinderschakelaar voor ronde sleuf, kan in de lengte worden ingeduwd.
Sterke punten
Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23,88 g |
| Type | sme |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pa-versterkt, hooggelegeerd staal, roestvrij, tpe-u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,01 excl. BTW
/ stuk
€ 43,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen