FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-10-L-N-OE 551364
Nabijheidssensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SME-10M-DS-24V-E-10-L-N-OE
Rubix:A0724020
Fabrikant:551364(SME-10M-DS-24V-E-10-L-N-OE)

Technische samenvatting
| Type | nabijheidssensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-10M-DS-24V-E-10-L-N-OE 551364
Toepassingen
Energieketens/robot
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | nabijheidssensor |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | tpe-u(pur) (kabelmantel); hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing) |
| Kabellengte | 10 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,55 excl. BTW
/ stuk
€ 56,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen