FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE 546799

Naderingsschakelaar SME-8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
Rubix:05121820
Fabrikant:546799
EAN:4052568092528
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE 546799

Technische samenvatting

Typemkb
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE 546799


Magnetische reedcilinderschakelaar voor T-gleuf, kan in de lengterichting worden ingedrukt.

Sterke punten

Meetprincipe: magnetisch reed
Varianten geschikt voor gebruik met energiekettingen en robots
Schroefvast of geklemd in sleuf, kan van bovenaf of in de lengterichting in de sleuf worden gestoken
LED-indicatie van schakelstatus
Kabellengte 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ...10 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)170x20x170 mm
Logistiek gewicht92,8 g
Typemkb
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u
€ 43,63 excl. BTW
/ stuk
€ 52,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen