Referenties
Atlas Copco:3510 0221 90
Rubix:05042010
Fabrikant:3510022190
EAN:7322590016524
Productdetails : ATLAS COPCO NAALDENSET 3510-0221-90
Diameter (mm): 3 - Type: Needle rollers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,71 excl. BTW
/ stuk
€ 86,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
