FACOM EXTRA LANGE DOP IMPACT 1INCH 32MM NM.32ELA

NM.ELA - Impact-doppen 1" 6-kant extra lang, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NM.32ELA
Rubix:10103230
EAN:3148516573445
FACOM EXTRA LANGE DOP IMPACT 1INCH 32MM NM.32ELA

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
Lengte270 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM EXTRA LANGE DOP IMPACT 1INCH 32MM NM.32ELA


A [mm]: 30d [mm]: 54d1 [mm]: 50H3 [mm]: 30L [mm]: 270L1 [mm]: 306-kant [mm]: 6BA: BA.46AGA: GA.43A[kg]: 2,50

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2258 g
Afmeting verpakking (D x B x H)275x60x60 mm
Gewicht verpakking2258 g
Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
Lengte270 mm
Vierkant32 mm
€ 188,60 excl. BTW
/ stuk
€ 228,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen