FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 10MM NS.10A

NS.A - Impact-doppen 1/2" 6-kant, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NS.10A
Rubix:10103291
EAN:3148516546456
FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 10MM NS.10A

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 10MM NS.10A


A [mm]: 15d [mm]: 30d1 [mm]: 23,7H3 [mm]: 12L [mm]: 38L1 [mm]: 126-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 112

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht74 g
Afmeting verpakking (D x B x H)40x25x25 mm
Gewicht verpakking74 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte38 mm
Vierkant10 mm
Afwerkingfosfaat
€ 8,91 excl. BTW
/ stuk
€ 10,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen