FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2 10MM NS.10LA
NS.LA - Impact-doppen 1/2" 6-kant lang, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NS.10LA
Rubix:10103292
EAN:3148516552341



Productdetails : FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2 10MM NS.10LA
A [mm]: 27d [mm]: 30d1 [mm]: 39,0H3 [mm]: 24L [mm]: 78L1 [mm]: 246-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 325
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 80x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 160 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,68 excl. BTW
/ stuk
€ 20,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden