FACOM DOP 1/2" IMPACT XZN NSV.12

NSV - Slagmoerdoppen 1/2" XZN® met uitwendige schroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSV.12
Rubix:10560973
EAN:3662424014611
FACOM DOP 1/2" IMPACT XZN NSV.12

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT XZN NSV.12


A [mm]: 11.36d [mm]: 25L [mm]: 50L1 [mm]: 20XZN [No]: 12[g]: 75

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Voor XZN® schroeven met inwendige schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht75 g
Afmeting verpakking (D x B x H)50x25x25 mm
Gewicht verpakking76 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte50 mm
Vierkant11,36 mm
Afwerkingfosfaat
€ 15,66 excl. BTW
/ stuk
€ 18,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen