NT 65/2 Tact² Tc stof-/waterzuiger
Onderdruk | 254 mbar |
---|---|
Vermogen | 2760 W |
Voeding | 220 V |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Logistieke afmetingen (D x B x H) | 670x560x915 mm |
Logistiek gewicht | 27300 g |
Onderdruk | 254 mbar |
Vermogen | 2760 W |
Voeding | 220 V |
Tank | 65 l |
Geluidsniveau | 73 dBA |
Lengte | 0,575 m |
Gewicht | 26,5 kg |
Aantal motoren | 2 |
Slanglengte | 4 mm |
Zuigbreedte | 360 mm |
Kabellengte | 10 m |
Land van oorsprong | IT |
Levering doorgaans binnen 9 dagen