Filter opties
Categorieën
  • o-ring snoer (54)
  • 1Merk / Fabrikant
  • dichtomatik
    (54)
  • brand logo

    4 Product (en) met 54 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    O-RINGSNOER 3MM NBR70

    • dichtomatik:67020517
    • rubix:04056018
    • fabrikant:67020517
    • Snoerdikte:3 mm
    • Shore-hardheid A:70 Shore
    • Materiaal:nbr
    Bekijk 26 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 1,61 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo

    O-RINGSNOER 4MM FPM75 (VITON)

    • dichtomatik:67187838
    • rubix:04115888
    • fabrikant:67187838
    • Snoerdikte:4 mm
    • Shore-hardheid A:75 Shore
    • Materiaal:fkm/fpm
    Bekijk 9 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 30,10 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo

    O-RINGSNOER 6MM EPDM70

    • dichtomatik:RS 6,00 0,00 70 EPDM EP702201
    • rubix:04056060
    • fabrikant:67075789
    • Snoerdikte:6 mm
    • Shore-hardheid A:70 Shore
    • Materiaal:epdm
    Bekijk 10 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 11,21 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo

    O-RINGSNOER 12MM MVQ60 (SILICONE)

    • dichtomatik:67037410
    • rubix:04056096
    • fabrikant:67037410
    • Snoerdikte:12 mm
    • Shore-hardheid A:60 Shore
    • Materiaal:vmq
    Bekijk 9 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 46,98 excl. BTW
    / meter