INA KWVE 35 B S V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Omloopkogellagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-S-V2-G4
Rubix:03146664
Fabrikant:0183558380350


Technische samenvatting
| Voorspanning | v2 (mittlere vorspannung) |
|---|---|
| Breedte | 115,3 mm |
| Lengte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B S V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-S, smalle wagen, vier-rijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1542 g |
| Voorspanning | v2 (mittlere vorspannung) |
| Breedte | 115,3 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,81 excl. BTW
/ stuk
€ 204,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen