BAHCO RATEL 3/8 7750SL

Omschakelbare ratel 3/8 inch, 80 tanden, smalle kop

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7750SL
Rubix:A0770259
EAN:7314150197675
BAHCO RATEL 3/8 7750SL

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte204 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RATEL 3/8 7750SL


3/8" Omkeerbare ratel. 72 tanden / 5 Actie hoek. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijsst. ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512. Slanke kop voor smalle toegang. Ronde vormen and gepolijst oppervlak zonder uitstekende punten. Quick Release funktie voor een eenvoudig en veilig gebruik. Reserve onderdelen leverbaar. Retail verpakking .
Reversible ratchet 3/8 in, 80 teeth, narrow head

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht240 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte204 mm
Gewicht200 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 60,58 excl. BTW
/ stuk
€ 73,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen