GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL 3/8" 200MM - 3093 U-20
Omschakelbare ratel - 3093 U
Zie technische informatieReferenties
Gedore:3093 U-20
Rubix:10017123
Fabrikant:1556800
EAN:4010886816752

Productdetails : GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL 3/8" 200MM - 3093 U-20
• universeel gebruik in industrie en automotive-branche, ook in krappe ruimten
• uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
• kleine, druppel-vormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
• fijne vertanding (60 tanden), met omschakel-pal en drukknop-ontkoppeling
• terughaalhoek 6 graden
• slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
• tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Omschakelbare ratel 3/8" 200 mm universeel gebruik in industrie en automotive-branche, ook in krappe ruimten uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315 kleine, druppel-vormige kop voor gebruik in beperkte ruimte fijne vertanding (60 tanden), met omschakel-pal en drukknop-ontkoppeling terughaalhoek 6 graden slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 292 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 200 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 292 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 61,76
€ 50,00 excl. BTW
/ stuk
€ 60,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden