FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L 534554
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L
Rubix:05090679
Fabrikant:534554
EAN:4052568168438

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L 534554
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 266 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Drukbereik | 3/8 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,93 excl. BTW
/ stuk
€ 200,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden