FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L 539185
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L
Rubix:05128156
Fabrikant:539185
EAN:4052568005702

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L 539185
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 135x22x70 mm |
| Logistiek gewicht | 151 g |
| Type | nom ventiel vsva plug-in |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,48 excl. BTW
/ stuk
€ 94,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden