FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L 534771

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L
Rubix:05126088
Fabrikant:534771
EAN:4052568168469
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L 534771

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L 534771


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x20x60 mm
Logistiek gewicht155,13 g
Typestandaard ventiel vsva met centrale stekker
Aantal poorten5
Volumestroom600 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
163,64 excl. BTW
/ stuk
198,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen