FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-H-A2-1R5L 546769
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-B52-H-A2-1R5L
Rubix:05125732
Fabrikant:546769
EAN:4052568185169

Technische samenvatting
| Type | standaardventiel vsva met centrale plug |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-B52-H-A2-1R5L 546769
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 162,68 g |
| Type | standaardventiel vsva met centrale plug |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,38 excl. BTW
/ stuk
€ 178,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden