FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1 547078

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1
Rubix:05125844
Fabrikant:547078
EAN:4052568185947
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1 547078

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel vsva met enkelvoudige stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1 547078


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)129x27x82 mm
Logistiek gewicht252 g
Typestandaard ventiel vsva met enkelvoudige stekker
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
91,61 excl. BTW
/ stuk
110,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen