FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC 560725

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC
Rubix:05128142
Fabrikant:560725
EAN:4052568207588
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC 560725

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel vsva met enkelvoudige stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC 560725


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht336 g
Typestandaard ventiel vsva met enkelvoudige stekker
Aantal poorten5
Volumestroom1100 l/min
173,57 excl. BTW
/ stuk
210,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen