FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AH-A2-2AC1 547173

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32H-AH-A2-2AC1
Rubix:05126140
Fabrikant:547173
EAN:4052568186890
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AH-A2-2AC1 547173

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AH-A2-2AC1 547173


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht191 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning110 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom400 l/min
Drukbereik2/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
135,20 excl. BTW
/ stuk
163,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen