FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32U-AH-A2-1R5L 546765

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32U-AH-A2-1R5L
Rubix:05126190
Fabrikant:546765
EAN:4052568185121
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32U-AH-A2-1R5L 546765

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32U-AH-A2-1R5L 546765


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht156,05 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom400 l/min
Drukbereik3/8 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
163,64 excl. BTW
/ stuk
198,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen