FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32U-AZD-D2-1R5L 567001

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32U-AZD-D2-1R5L
Rubix:05125546
Fabrikant:567001
EAN:4052568214975
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32U-AZD-D2-1R5L 567001

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32U-AZD-D2-1R5L 567001


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht765,71 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom2200 l/min
Drukbereik3/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
227,57 excl. BTW
/ stuk
275,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen