FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L 8031817

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L
Rubix:05114215
Fabrikant:8031817
EAN:4052568259167
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L 8031817

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L 8031817


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom370 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Aangepaste tariefcode84812090
127,34 excl. BTW
/ stuk
154,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen