FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APX-0.5 8033034
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APX-0.5
Rubix:05114261
Fabrikant:8033034
EAN:4052568282349

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APX-0.5 8033034
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1100 l/min |
| Drukbereik | -0,9/10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,77 excl. BTW
/ stuk
€ 206,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen