FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53ED-Z-A1-1T1L 8033074

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-P53ED-Z-A1-1T1L
Rubix:05114333
Fabrikant:8033074
EAN:4052568282745
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53ED-Z-A1-1T1L 8033074

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53ED-Z-A1-1T1L 8033074


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1000 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
137,19 excl. BTW
/ stuk
166,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen