FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32F-AZH-D2-1T1L 8034979

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-T32F-AZH-D2-1T1L
Rubix:05114619
Fabrikant:8034979
EAN:4052568284459
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32F-AZH-D2-1T1L 8034979

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32F-AZH-D2-1T1L 8034979


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom2400 l/min
Drukbereik3/10 bar
201,70 excl. BTW
/ stuk
244,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen