FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53ED-ZTR-A2-1T1L 8039181

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-P53ED-ZTR-A2-1T1L
Rubix:05114659
Fabrikant:8039181
EAN:4052568285777
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53ED-ZTR-A2-1T1L 8039181

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53ED-ZTR-A2-1T1L 8039181


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom380 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Aangepaste tariefcode84812090
136,14 excl. BTW
/ stuk
164,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen