Referenties
Altrex:301104
Rubix:15011312
EAN:8711563106680

Productdetails : ALTREX OPBOUWFRAME SMAL 75-28-4 PROF
Opbouwframes 5000-serie . Leverbaar in 2 breedtematen (0.75 en 1.35 m) in een 4-sports (1 m) en 7-sports (2 m) uitvoering. Sporten zijn voorzien van een antislipProiel en een sportafstand van 28 cm. Kraagbuizen zijn voorzien van doppen ter voorkoming van vervuiling. Alle frames zijn voorzien van een gepatenteerd borgpensysteem dat permanent aan de frames verbonden is, zodat verlies vrijwel uitgesloten wordt. Rondom gelaste sport-staander verbinding. Flexibele kraagbuis voor betere passing. Onderkant verstevigd d.m.v. ring zodat passing gewaarborgd blijft. Dubbele gaten voor borgpen (transportstand/gebruiksstand) voor snelle montage. Bedrukte dwarsbuis met de opbouwinstructie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 4,5 kg |
| Lengte | 1000 mm |
| Hoogte | 750 mm |
| Model | frame |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,57 excl. BTW
/ stuk
€ 265,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen