EUROL THINNER (ST=1L)
Oplos- en verdunningsmiddel voor verf op oliebasis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Eurol:E303110-1L
Rubix:A0863067
Fabrikant:E303110-1L
EAN:8712569018519

Documenten
Productdetails : EUROL THINNER (ST=1L)
Eurol Thinner is een krachtig, snelwerkend oplosmiddel voor het verdunnen van verf- en laksystemen en voor het reinigen van gereedschappen en oppervlaktes. Dankzij de zorgvuldig geselecteerde koolwaterstoffen biedt het een optimale balans tussen oplossend vermogen, verdampsnelheid en verwerking. Het product laat oppervlakken schoon en vetvrij achter en is geschikt voor zowel industriële als professionele toepassingen.
Sterke punten
- Sterk oplossend vermogen
- Geschikt voor verdunnen van diverse verf‑ en coatingsystemen
- Snel indampend, laat geen residu achter
- Effectief voor het reinigen van kwasten, rollers en spuitapparatuur
Toepassingen
- Verdunnen van lakken en coatings
- Reiniging van verfgereedschap en oppervlakken
- Ontvetten vóór verf- of lakapplicatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 1 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,61 excl. BTW
/ stuk
€ 11,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
