GEDORE OPSTEEK-RATELKOP 3/4", LINKS - 754-14
Opsteek-ratelkop links - 754-14
Zie technische informatieReferenties
Gedore:754-14
Rubix:10031945
Fabrikant:7686930
EAN:4002805754146

Productdetails : GEDORE OPSTEEK-RATELKOP 3/4", LINKS - 754-14
Toepassing:
• tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering:
• fijnvertande, robuuste opsteekratels
• gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang:
• opsteekratel
• per stuk in zakje verpakt
• tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering:
• fijnvertande, robuuste opsteekratels
• gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang:
• opsteekratel
• per stuk in zakje verpakt
Opsteek-ratelkop 3/4", links Toepassing: tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering: fijnvertande, robuuste opsteekratels gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang: opsteekratel per stuk in zakje verpakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 80 mm |
| Diameter | 65 mm |
| Model | dremometer opsteek-ratelkop |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1050 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,40 excl. BTW
/ stuk
€ 266,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
