FESTO Y-SLANGVERBINDING Y-PK-3 7269

Opsteekkoppeling Y PK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:Y-PK-3
Rubix:06144400
Fabrikant:7269
EAN:4052568020002
FESTO Y-SLANGVERBINDING Y-PK-3 7269

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Aansluiting 2pour tube de ø extérieur 4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-SLANGVERBINDING Y-PK-3 7269


Y-slangverbinding Y-PK-3 voor kunststofslang PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominale diameter=2,5 mm, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Pneumatische aansluiting=PK-3, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x19x7 mm
Logistiek gewicht1,99 g
Aansluiting 14
Aansluiting 2pour tube de ø extérieur 4 mm
Diameter aansluiting2,5 mm ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur0 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39174000
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden