Referenties
Optibelt:630 XH 300
Rubix:02061883
Fabrikant:1993139
EAN:4014486024227




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XH 630 300 = 76,2MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xh |
| Werklengte | 63 '' |
| Breedte riem | 76,2 mm |
| Tanddeling | 22,22 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 72 |
| Hoogte | 11,2 mm |
| Werklengte (mm) | 1600,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,82 excl. BTW
/ stuk
€ 264,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen