OPTIBELT TANDRIEM XH 1540 200 = 50,8MM

optibelt ZR XH

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:1540 XH 200
Rubix:02061860
Fabrikant:1587147
EAN:4014486024616
OPTIBELT TANDRIEM XH 1540 200 = 50,8MM

Technische samenvatting

Profielxh
Werklengte154 ''
Breedte riem50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XH 1540 200 = 50,8MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2140 g
Profielxh
Werklengte154 ''
Breedte riem50,8 mm
Tanddeling22,22 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden176
Hoogte11,2 mm
Werklengte (mm)3911,6 mm
Aangepaste tariefcode40103900
€ 303,15 excl. BTW
/ stuk
€ 366,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen