OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 16 100
Optibelt ZRS voor cilinderboringen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Optibelt:16 H 100
Rubix:02071401
Fabrikant:1502867
EAN:4014486219401



Documenten
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 16 100
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 850 g |
| Profiel | h |
| Aantal tanden | 16 |
| Breedte riem (inch) | 1 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 81,49 mm |
| Buitendiameter | 64,68 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Diameter naaf | 45 mm |
| Definitieve boring | 28 mm |
| Breedte riem | 1 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,95 excl. BTW
/ stuk
€ 15,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
