Referenties
Altrex:CONFIGURATIE T440005
Rubix:A0648735
Fabrikant:T440005

Productdetails : ALTREX VOUWSTEIGER RS 44-POWER CONFIGURATIE T440005
De RS 44-POWER is een handige opvouwbare toren. Ideaal voor buiten en binnen dankzij het compacte formaat. Wilt u hoger bouwen? Het systeem kan worden uitgebreid met componenten uit de RS TOWER 4 Series. Hiermee kunt u de opvouwbare toren eenvoudig uitbreiden tot een werkhoogte van 7,80 meter. De opvouwbare toren is perfect voor professionele klussen in en rondom het huis. De smalle frames van 0,75 meter zorgen ervoor dat hij door elke standaard deuropening past. Het platform is verkrijgbaar in de lengte: 1,85. De vouwunit van de steiger zorgt ervoor dat er zeer weinig losse onderdelen zijn en dat het geheel doormidden kan worden gevouwen. Het neemt zeer weinig ruimte in beslag om op te bergen.
Sterke punten
•Ideaal voor professioneel gebruik
Intensief gebruik
Eenvoudige montage met vaste vouwunit
Intensief gebruik
Eenvoudige montage met vaste vouwunit
Toepassingen
•Ideaal voor professioneel gebruik
Intensief gebruik
Eenvoudige montage met vaste vouwunit
Intensief gebruik
Eenvoudige montage met vaste vouwunit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Werkhoogte | 2,75 m |
| Hoogte | 1,94 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 508,68 excl. BTW
/ stuk
€ 615,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden