MILWAUKEE DOPPENSET 1/4 - 1/2 FOUR FLAT PACKOUT 63-DLG
PACKOUT™ 1/4" & 1/2" ratel- en doppenset (63-delig)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493661
Rubix:A0748662
Fabrikant:4932493661
EAN:4058546485320



Productdetails : MILWAUKEE DOPPENSET 1/4 - 1/2 FOUR FLAT PACKOUT 63-DLG
- Ratel met 90 tanden en een zwenkhoek van 4° voor krappe werkruimtes
- Doppen zijn gestempeld met afmetingen op de platte kant voor gemakkelijk aflezen
- FOUR FLAT™ zijkanten op de dop voorkomt wegrollen
- Wordt geleverd in een PACKOUT™ Slim Organiser 4932471064
Inhoud:
PACKOUT Slim Organiser, 1/2" Drive Standaard doppen: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm / lange doppen: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 1/2" Drive 76 mm verlengstuk, 127 mm verlengstuk, 1/2 Universele aandrijving; 1/4" Drive standaard doppen: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / lange doppen: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 1/4" Drive 76 mm verlengstuk, 152 mm verlengstuk, 1/4" universele aandrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 63 |
| Aansluiting | 1/4' en 1/2' '' |
| Model | packout™ 1/4' & 1/2' ratel- en doppenset (63-delig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 286,90
€ 279,90 excl. BTW
/ stuk
€ 338,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
