PARKER THROTTLE CHECK VALVE F-600-B
Parker Hannifin In-line debietregelklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:F600B
Rubix:A0091235
Fabrikant:F-600-B

Documenten
Productdetails : PARKER THROTTLE CHECK VALVE F-600-B
De F Series in-line debietregelkleppen van Parker hebben fijne of standaard doseernaalden voor debietregeling en een volledig geleide schotel voor vrije doorstroming in omgekeerde richting. Ons superieur, volledig geleid schotelontwerp elimineert wiebelen en onregelmatige bewegingen die vaak voorkomen bij minder duurzame kogelterugslagkleppen. De standaard schotel met zachte zitting op deze terugslagkleppen biedt vrijwel geen lekkage en wordt standaard geleverd in maten tot 1/2". Tot de opties behoren olie- en lucht doseerventielen voor hydraulische en pneumatische toepassingen.
Aandrijvingstype: Handmatig
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Colorflow
Configuratie: Inline
Configuratie: InLine
Aansluitmaat: 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk - Vrouwelijk
Aansluitingstype: NPT
Openingsdruk (psi): 5
Divisie: Hydraulische klepsystemen
Debiet: N.v.t.
Functie: Debietregeling
Knopoptie: Standaard
Maximale stroomsnelheid: 8, 30
Maximale stroomsnelheid: 8
Maximale werkdruk: 2000
Maximale werkdruk (psi): 2000
Maximale bedrijfstemperatuur: 250, 121
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Media: Lucht, olie, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Naald: Standaard
Poppet-type: Zachte zitting
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Colorflow
Configuratie: Inline
Configuratie: InLine
Aansluitmaat: 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk - Vrouwelijk
Aansluitingstype: NPT
Openingsdruk (psi): 5
Divisie: Hydraulische klepsystemen
Debiet: N.v.t.
Functie: Debietregeling
Knopoptie: Standaard
Maximale stroomsnelheid: 8, 30
Maximale stroomsnelheid: 8
Maximale werkdruk: 2000
Maximale werkdruk (psi): 2000
Maximale bedrijfstemperatuur: 250, 121
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Media: Lucht, olie, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Naald: Standaard
Poppet-type: Zachte zitting
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | in-line stroomregelklep |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 140 bar |
| Volumestroom | 30 l/min |
| Drukbereik | 140 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.573,00 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 7.953,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
