PARKER ROLBEDIEND VENTIEL B103R 3/8

Parker Hannifin Zware schotelklep

Zie technische informatie

Referenties

Parker:B103R
Rubix:05062890
Fabrikant:B103R
PARKER ROLBEDIEND VENTIEL B103R 3/8

Technische samenvatting

Type3/2 nc
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER ROLBEDIEND VENTIEL B103R 3/8


Deze kleppen maken gebruik van het beproefde schotelprincipe voor hoge stroomsnelheden bij een korte klepslag.

De behuizing is blokvormig voor eenvoudige montage. De veren zijn van roestvrij staal; de interne afdichtingen zijn van nitrilrubber.

De 3/2 versie heeft de mogelijkheid om lucht af te voeren via de actuator. Deze afvoeropening is ongeschroefd op alle kleppen behalve de pilot en solenoïde types, die waardoor de lucht kan worden afgevoerd. Alle mechanismen zijn veerretour.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type3/2 nc
Aantal poorten3
376,47 excl. BTW
/ stuk
455,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 28 dagen