PARKER VIKING VENTIEL P2LBX512EENDDB49

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:P2LBX512EENDDB49
Rubix:A0136512
Fabrikant:P2LBX512EENDDB49
PARKER VIKING VENTIEL P2LBX512EENDDB49

Technische samenvatting

Typeelektromagnetisch bediend richtingsventiel (5/2)
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER VIKING VENTIEL P2LBX512EENDDB49


Parker viking ventiel p2lbx512eenddb49

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektromagnetisch bediend richtingsventiel (5/2)
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom2280 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik0 - 10 bar; -10°c tot +50°c
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk0 bar
155,19 excl. BTW
/ stuk
187,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen